ETABLI 4 TIROIRS L2000MM 892634

Bancone da lavoro con 4 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892634
Rubix:999220906001804
EAN:3660338451737
ETABLI 4 TIROIRS L2000MM 892634

Riepilogo info tecniche

Altezza840 mm
Larghezza2000 mm
Profondità700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ETABLI 4 TIROIRS L2000MM 892634


Banchi da lavoro con piano multiplex di 40 mm di spessore.
Portata di 1500 kg per la larghezza di 1500 mm e di 800 kg per la larghezza di 2000 mm.
Dotati di 4 cassetti 2 in altezza 150 mm e 2 in altezza 200 mm.
Colore RAL 7035 per il telaio e RAL 7016 per i cassetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza840 mm
Larghezza2000 mm
Profondità700 mm
Numero di cassetti4
Modellow 2000
1353,24 IVA esclusa
/ Unità
1650,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza