BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853927
Banco pieghevole metallico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:853927
Rubix:170000000536074
EAN:3660338098574





Documenti
Dettagli del prodotto : BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853927
Piano in lamiera galvanizzata. Estremamente rigido e stabile. 2 maniglie di trasporto. Basi anti-scivolo.
Capacità di carico: 300 kg. Peso: 19 kg. RAL 7016.
Capacità di carico: 300 kg. Peso: 19 kg. RAL 7016.
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 840 mm |
|---|---|
| Larghezza | 970 mm |
| Profondità | 510 mm |
| Modello | metal |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 326,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 398,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
