WORKBENCH 2000X700X840MM - RAL 7016/7035 892597

Bancone da lavoro standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892597
Rubix:999220906001410
EAN:3660338451461
WORKBENCH 2000X700X840MM - RAL 7016/7035 892597

Riepilogo info tecniche

Altezza840 mm
Larghezza2000 mm
Profondità700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : WORKBENCH 2000X700X840MM - RAL 7016/7035 892597


Robusto banco da lavoro con gambe in tubolare da 40 mm.
Supporti in tubolare: 40/40 mm RAL7035
Capacità di carico: 290 kg.
Altezza : 840 mm.
Profondità : 700 mm.
Lunghezza : 1,5 m o 2 m

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza840 mm
Larghezza2000 mm
Profondità700 mm
Numero di cassetti0
Modello2000
553,68 IVA esclusa
/ Unità
675,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza