BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853887
Banco da lavoro con ruote
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:853887
Rubix:170000000536058
EAN:3660338098413





Riepilogo info tecniche
| Altezza | 880 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1500 mm |
| Profondità | 750 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BANCO DA LAVORO PER OFFICINA 853887
Banco di lavoro robusto.
Piano con spessore di 50 mm.
RAL 5015.
Ruote in nylon diametro 150 mm, banda in poliuretano.
4 ruote girevoli di cui 2 con freno.
Piano con spessore di 50 mm.
RAL 5015.
Ruote in nylon diametro 150 mm, banda in poliuretano.
4 ruote girevoli di cui 2 con freno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 880 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1500 mm |
| Profondità | 750 mm |
| Modello | mdf wood |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1169,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 1427,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione