ARTICOLO 1504 XL 1411

Banco da lavoro mobile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:1504 XL 1411
Rubix:999250616004731
Produttore:1988468
EAN:4010886876954
ARTICOLO 1504 XL 1411

Riepilogo info tecniche

Altezza985 mm
Larghezza1,25 mm
Profondità630 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 1504 XL 1411


Banco da lavoro mobile, larga 1,25 m Corpo: Misure: A 985 x L 1250 x P 550 mm Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta Sicurezza per persone con protezione per le gambe Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu Cassetti: Chiusura centralizzata con serratura a cilindro 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 6 cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione completa Fermo di sicurezza a cassetto individuale, utilizzabile con una sola mano Guide con cuscinetti a sfera Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente) Portata dei cassetti: fino a 40 kg; il cassetto inferiore: fino a 60 kg Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu Carrello ad alta prestazione GEDORE: Portata complessiva 700 kg, in movimento 500 kg 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm) 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: spostamento agevole, facile manovrabilità e maneggevolezza Accessori: 10 pannelli di divisione longitudinale (DL) e 2 pannelli di divisione trasversale (DT) in lamiera di acciaio zincato Opzioni: Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT) Ampliabile con pannello posteriore R 1504 XL-L Ulteriori varianti di cassetti su richiesta! Colori ed esecuzioni speciali su richiesta Utensili non inclusi nella fornitura

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza985 mm
Larghezza1,25 mm
Profondità630 mm
Numero di cassetti7
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione