ETABLI 4 TIROIRS XXL 892636

Banco da lavoro 4 cassetti xxl SPARTEX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892636
Rubix:999220906001805
EAN:3660338451744
ETABLI 4 TIROIRS XXL 892636

Riepilogo info tecniche

Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ETABLI 4 TIROIRS XXL 892636


Banco da lavoro fisso o mobile con 4 cassetti extra large.
Piano Multiplex, telaio in lamiera d'acciaio.
Portata 1000 kg.
4 cassetti completamente estraibili: 2x 100 mm e 2 x 150 mm di altezza frontale (portata 75 kg/cassetto).
Telaio RAL 7035, cassetti RAL 7024

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza840 mm
Larghezza1500 mm
Profondità700 mm
Numero di cassetti4
Modellofixe
1328,28 IVA esclusa
/ Unità
1620,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione