INCASTELLATURA APERTA 863456

Pannello perforato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:863456
Rubix:170000000539625
EAN:3660338180057
INCASTELLATURA APERTA 863456

Riepilogo info tecniche

Tipologiapannello perforato per utensili
Altezza800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INCASTELLATURA APERTA 863456


In lamiera 15/10, dimensioni 1.500x800 mm. Peso 13 kg.
Pannello disponibile in versione interamente forato o parzialmente forato e con 2 file di supporti per vaschette con becco (fornito senza vaschette).
Fissaggio a parete o sui supporti opzionali. RAL 5015.
Opzioni disponibili:
- Kit di 27 supporti per utensili
- Supporti laterali per pannello perforato
- Supporto con arcata di illuminazione per pannello perforato (altezza 1.200 mm, neon 1x36 W).

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapannello perforato per utensili
Altezza800 mm
Profondità1500 mm
171,74 IVA esclusa
/ Unità
209,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione