Riferimenti
Spartex:879664
Rubix:999190400155815
EAN:3660338331961


Riepilogo info tecniche
| Materiale | legno |
|---|---|
| Altezza di lavoro | 76 cm |
| Larghezza | 800 cm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLETTO 879664
Cavalletto in legnoAste a vite 2 x 135 mm in acciaio spessore 0,8 mm apertura a 180°.
Cerniere a vite.
Base di appoggio smussata per una migliore stabilità.
Per il rif.
879665: montaggio del telaio mediante incollaggio e avvitamento.
Cerniere a vite.
Base di appoggio smussata per una migliore stabilità.
Per il rif.
879665: montaggio del telaio mediante incollaggio e avvitamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | legno |
|---|---|
| Altezza di lavoro | 76 cm |
| Larghezza | 800 cm |
| Capacità di carico | 250 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione