HEAVY LOAD MOBILE TABLE 2702

Tavolo mobile per carichi pesanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:2702
Rubix:160000000082258
EAN:3148518611008
HEAVY LOAD MOBILE TABLE 2702

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Larghezza617 mm
Altezza903 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HEAVY LOAD MOBILE TABLE 2702


Tavolo mobile per carichi pesanti
-"Maxi resistenza" e manovrabilità:
-Carico ammissibile: 500 kg.
Struttura tubolare in acciaio saldato, estremamente resistente.
Ripiano superiore e ripiano inferiore in acciaio 20/10.
Maneggevolezza:
-4 ruote di grandi dimensioni: 2 ruote piroettanti (con freno), 2 ruote fisse (diam. 160 mm); fascia in gomma, che garantisce una facile movimentazione del carrello (anche molto carico).
Maniglia di movimentazione robusta e confortevole.
-Multifunzione: piano di discesa (pallet di ricezione 600 x 800 mm), piano di lavoro (ruote bloccate) e trasporto.
- "Maxi sicurezza":
-Piano superiore con flange su 3 lati (di cui 2 a scomparsa), alte 25 mm, che evitano la caduta di oggetti/utensili durante il trasporto.
-Piano di appoggio raggiato per evitare il rischio di rottura del tendine d'Achille.
-Colore grigio elio.
Dimensioni (L x H x P) : 1092 x 617 x 903 mm.
Peso: 42 kg.
Accessori: Ripiani supplementari in lamiera zincata (spessore 2 mm), con bordi anticaduta, dim. (L. x P. x H.): 960 x 546 x 20 mm.
Peso: 9 kg.

Punti di forza

Ideale per il deposito e il trasporto di carichi pesanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51000 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)1200x700x1060 mm
Peso imballaggio56600 g
Materialeacciaio
Larghezza617 mm
Altezza903 mm
Lunghezza1092 mm
Carico500 kg
Profondità617 mm
Tipologiacarrello mobile per carichi pesanti
Modello2702
591,79 IVA esclusa
/ Unità
721,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione