CARRELLO IN ALLUMINIO PER L-BOXX 1600A001SA

Carrello in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:1600A001SA
Rubix:999190700002651
EAN:3165140767705
CARRELLO IN ALLUMINIO PER L-BOXX 1600A001SA

Riepilogo info tecniche

Materialeabs
Capacità di carico125 kg

Dettagli del prodotto : CARRELLO IN ALLUMINIO PER L-BOXX 1600A001SA


Carrello pieghevole Carrello in alluminio; facile da trasportare; leggero e compatto: caddy in alluminio con ruote pieghevoli, maniglia e superficie portante per riporre i BOXX in modo salvaspazio; trasporto sicuro dei BOXX grazie ai supporti laterali sulla superficie portante e alla cinghia elastica; carico massimo 125 kg, fino a 60 kg sulle scale.

Punti di forza




Facile da trasportare Leggero e compatto: caddy in alluminio con ruote pieghevoli e piano d'appoggio per riporre i BOXX in modo sicuro grazie ai supporti laterali sul piano d'appoggio e a una cinghia elastica Carico massimo 125 kg, fino a 60 kg sulle scale

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeabs
Capacità di carico125 kg
212,98 IVA esclusa
/ Unità
259,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione