CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 886543

Carrello con pettorale fisso e pieghevole da 250 kg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:886543
Rubix:999210128017311
EAN:3660338399763
CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 886543

Riepilogo info tecniche

Materialemetallo
Capacità di carico250 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 886543


Carrello fisso e pieghevole con maniglie di protezione. La struttura è interamente saldata e rivestita con una vernice epossidica antigraffio.
Il suo grembiule leggermente curvo consente di sostenere bene carichi piatti e cilindrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialemetallo
Capacità di carico250 kg
Larghezza706 mm
Altezza1171 mm
Lunghezza640 mm
206,02 IVA esclusa
/ Unità
251,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione