ALUMINIUM SACK TRUCK 200KG FIXED TOE PLATE 894444

Carro a mano in alluminio 200kg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:894444
Rubix:999230109019251
EAN:3666025101916
ALUMINIUM SACK TRUCK 200KG FIXED TOE PLATE 894444

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Capacità di carico200 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ALUMINIUM SACK TRUCK 200KG FIXED TOE PLATE 894444


Trolley di qualità professionale in alluminio
- Struttura in tubo saldato Ø25 mm
- Maniglia con protezione per la mano
- Dimensioni piastra di appoggio: 280x260 mm
- Dimensioni complessive: 470x500x1180 mm
- Ruote: Ø260 mm e pneumatiche
- Peso 7,5 kg

Punti di forza

Leggero per una facile manovrabilità

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio
Capacità di carico200 kg
Larghezza500 mm
Altezza1180 mm
Lunghezza470 mm
252,47 IVA esclusa
/ Unità
308,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione