Riferimenti
Spartex:894438
Rubix:999230109019248
EAN:3666025101909

Dettagli del prodotto : SACK TRUCK 350KG FIXED TOE PLATE 894438
Progettato per un uso intensivo
- Struttura in tubo saldato Ø25 mm
- Dimensioni piastra di appoggio: 490x180 mm
- Dimensioni piattaforma: 400x945 mm
- Altezza 1171 mm
- Ruote solide: Ø250 mm
- Peso 14 kg
- Struttura in tubo saldato Ø25 mm
- Dimensioni piastra di appoggio: 490x180 mm
- Dimensioni piattaforma: 400x945 mm
- Altezza 1171 mm
- Ruote solide: Ø250 mm
- Peso 14 kg
Applicazioni
L'essenziale per le tue operazioni di manovra classiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Capacità di carico | 350 kg |
| Larghezza | 690 mm |
| Altezza | 1253 mm |
| Lunghezza | 488 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 219,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 267,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
