025000001-CARRELLO TANK VUOTO C25 C25
CARRELLO TANK CON MENSOLA BETA C25
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:C25
Rubix:160000000014595
Produttore:025000001
EAN:8014230468938


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lamiera e plastica |
|---|---|
| Capacità di carico | 200 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : 025000001-CARRELLO TANK VUOTO C25 C25
Coperchio di chiusura ribaltabile e 1 cassetto scorrevole
Piano di alloggiamento utensili protetto da tappetini di gomma espansa
Piani di servizio protetti con tappetini in gomma antiolio e antibenzina
Quattro ruote Ø 100 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
Serratura centralizzata frontale
Termoformato vuoto per bussole e accessori da 1/2"
Piano di alloggiamento utensili protetto da tappetini di gomma espansa
Piani di servizio protetti con tappetini in gomma antiolio e antibenzina
Quattro ruote Ø 100 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
Serratura centralizzata frontale
Termoformato vuoto per bussole e accessori da 1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 765x510x860 mm |
|---|---|
| Peso | 31450 g |
| Materiale | lamiera e plastica |
| Capacità di carico | 200 kg |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 415,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 506,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore