CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 886530

Carrello 180 kg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:886530
Rubix:999210128017304
EAN:3660338399695
CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 886530

Riepilogo info tecniche

Materialemetallo
Capacità di carico180 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 886530


Carrello manuale con maniglie di protezione e grembiule leggermente curvo per sostenere carichi piatti o cilindrici.
Ruote in gomma per pavimenti lisci. Vernice epossidica ad alta resistenza.

Punti di forza

Leggeri, maneggevoli e poco ingombranti, si adattano a piccoli ambienti e sono facili da riporre.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialemetallo
Capacità di carico180 kg
Larghezza412 mm
Altezza1026 mm
Lunghezza384 mm
139,48 IVA esclusa
/ Unità
170,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione