Riferimenti
THK:SHS25C1SSC1-GK
Rubix:999210119009437

Dettagli del prodotto : CARRELLO SHS25C1SSC1
Carrello lineare THK SHS25C1SSC1(GK) con guida a sfere e precarico leggero C1. Dimensioni 92×70 mm, altezza 36 mm e carico dinamico 31,7 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | carrello |
|---|---|
| Numero di elementi | 1 |
| Lunghezza | 92 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 36 mm |
| Capacità di carico | 3232,5 kg |
| Forma costruttiva | carrello a sfere (caged ball) serie thk shs-c, con flangia e montaggio dal sopra/sotto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
