2201823-GUIDA DI PRECISIONE LWRPM 3100
Ewellix Guida di precisione con rivestimento scorrevole LWRPM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ewellix:LWRPM3100
Rubix:170000000408903
EAN:4064329186735

Dettagli del prodotto : 2201823-GUIDA DI PRECISIONE LWRPM 3100
Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader di componenti e soluzioni per il movimento lineare in tutto il mondo. Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori - anche come prodotti su misura - per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guida di precisione lwrpm |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 9,5 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
