Riferimenti
INA:LFL52-SF-RB
Rubix:170000000520966
Produttore:0076582810000
EAN:4012802054866





Documenti
Dettagli del prodotto : 0076582810000-CARRELLO DI TRASPORTO LFL52-SF-RB
Carrello LFL..SF, carrello aperto, versione standard, no-play
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Tipologia | carrozza guida |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 120 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
