Riferimenti
INA:LFKL52-SF
Rubix:170000000520809
EAN:4012802418293



Dettagli del prodotto : 0032203620000-CARRELLO DI TRASPORTO LFKL52-SF
SISTEMI LINEARI A ROTELLE
Height: 46,1 mm; Width: 130 mm; Max rail length: 8000 mm;
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | carro compatto |
|---|---|
| Lunghezza | 136 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Altezza | 46,1 mm |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
