00090651-ARTICOLO AFD20P-060AS

Cartuccia filtro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFD20P-060AS
Rubix:999221025036928
Produttore:AFD20P-060AS
EAN:3618035594431
00090651-ARTICOLO AFD20P-060AS

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento filtrante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00090651-ARTICOLO AFD20P-060AS


Il separatore di nebbia modulare della serie AFM è disponibile nelle dimensioni 20, 30 e 40.
La filtrazione standard dell'AFM è di 0,3 μm con particelle filtrate di 99,9%. Le dimensioni del
corpo 30 e 40 sono ora dotate di una protezione del serbatoio trasparente, che offre una visibilità a 360 gradi, mentre la protezione completa della vasca dall'ambiente. Il design
modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria
. In combinazione con il separatore della serie AF soddisfa i requisiti di filtrazione delle stanze pulite

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Tipologiaelemento filtrante
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Paese d'origineCN
Codice doganale84213985
14,80 IVA esclusa
/ Unità
18,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione