Riferimenti
Festo:DGPL-63-80-KF-CT
Rubix:160000000595418
Produttore:377761

Documenti
Dettagli del prodotto : CARTUCCIA CUSC. DGPL- 63/80-KF-CT 377761
Cartuccia cuscinetto Festo per unità lineari DGPL con guida a sfere a ricircolo KF, per pistoni 63/80. Pressione 2–8 bar e temperatura ambiente -10…+60 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cartuccia cusc. dgpl |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 (per 63); g1/2 (per 80) |
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Materiale | plastica |
| Campo di pressione | 2 ... 8 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 519,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 633,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione