ELMETTO PW HEIGHT ENDURANCE BIANCO PS53WHR

CASCO DI SICUREZZA PORTWEST PS53-WHITE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:PS53WHR
Rubix:999200500022500
EAN:5036108258932
ELMETTO PW HEIGHT ENDURANCE BIANCO PS53WHR

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Bloccaggio cuffiaslide
Materiale principaleabs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ELMETTO PW HEIGHT ENDURANCE BIANCO PS53WHR


Progettato per essere utilizzato in particolare quando si lavora in altezza. Leggero e confortevole, questo casco senza visiera è compatto e dotato di calotta in ABS non ventilata, bardatura comfort in tessuto a 6 punti e regolazione a rotella, misura 52-63 cm. Fascia antisudore tecnica migliorata e sottogola a 4 punti (stile Y) con protezione morbida in gomma per il mento inclusa.
 

Punti di forza

Appositamente progettato per lavorare in altezza
Isolamento elettrico fino a 1000 V CA o 1500 V CC (EN 50365)
Calotta del casco non ventilata per un utilizzo sicuro con applicazioni elettriche
Imbracatura di sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza di chi lo indossa
Fascia per la testa regolabile in base alla taglia tramite sistema a cricchetto
Cinturino sottogola incluso
Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
Compatibile con cuffie antirumore a clip PW47 e PS47
Compatibile con supporto visiera per casco PS58
Leggero e robusto
Colore ad alta visibilità per essere visibile alla luce del giorno
 

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Bloccaggio cuffiaslide
Materiale principaleabs
Aerazionenon ventilato
Visierano
22,10 IVA esclusa
/ Unità
26,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione