Casco da cantiere
Il casco da cantiere, noto anche come casco di
sicurezza, è un DPI
indispensabile per proteggere la testa da cadute di oggetti, urti
accidentali o attrezzi. Dal 1995, la normativa obbliga l’uso del casco
in tutti i cantieri con rischio di caduta.
Per scegliere il casco giusto, è fondamentale considerare i rischi
indicati nel DUERP (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Professionali) e abbinare protezione, comfort e compatibilità con altri
DPI.
Tipologie principali di caschi da cantiere
- Casco ventilato (EN 397): con aperture per la
circolazione dell’aria, ideale in climi caldi. Non adatto a rischi
elettrici o metalli fusi.
- Casco da lavori in altezza (EN 12492): con sottogola
rinforzata, pensato per alpinisti o montatori; specialità del marchio Petzl.
- Casco per
elettricisti (EN 50365): protegge fino a 1.500 V in
corrente continua; senza parti metalliche esposte.
- Casco forestale: visiera a rete, protezioni
auricolari e colori vivaci per la massima visibilità.
Visiera antiurto (EN 812): utile per spazi ristretti, non protegge da
oggetti in caduta dall’alto.
- Caschi
specifici: per vigili del fuoco, alte temperature o
applicazioni speciali.
Colori dei caschi: oltre all’estetica, differenziano rapidamente ruoli e
settori: bianco per capi cantiere, blu per tecnici, giallo per operai,
ecc.
Norme e requisiti
- EN 397: resistenza a impatti (5 kg da 1 m),
penetrazione, fiamma e invecchiamento UV.
- EN 14052: caschi ad alte prestazioni;
- EN 12492: caschi anti-caduta;
- EN 50365: protezione contro le basse tensioni;
- EN 812: visiere antiurto.
Tutti i caschi Rubix sono certificati CE secondo il regolamento UE
2016/425.
Accessori e opzioni
Imbracatura interna con sistemi di regolazione a cremagliera, pulsante o
scorrimento;
Sottogola rimovibile;
Visiere o schermi facciali;
Protezioni auricolari;
Lampade frontali;
Porta-badge;
Accessori termici (berretto sottocasco, fascia anti-sudore);
Strisce riflettenti per alta visibilità.
Come scegliere il casco giusto
Valutare i rischi: fare riferimento al DUERP (colpi,
cadute, elettricità, proiezioni…).
Comfort ed ergonomia: assicurarsi che il casco venga
indossato costantemente dai lavoratori.
Qualità e compatibilità: preferire marchi riconosciuti
come MSA, JSP, Auboueix, Petzl.
Marchio GISS: il marchio Rubix propone caschi
certificati con ottimo rapporto qualità-prezzo.
Manutenzione e sostituzione
Sostituire il casco ogni 36 mesi o prima se presenta deformazioni, crepe
o danneggiamenti;
Pulizia con acqua e sapone; controllo regolare della struttura;
Smaltimento e riciclo obbligatorio dei DPI usati: Rubix offre soluzioni
dedicate.
Rubix propone una gamma completa di caschi da cantiere: standard,
ventilati, isolanti o per lavoro in altezza, selezionando modelli dei
migliori marchi come JSP, MSA, Petzl e GISS per garantire sicurezza e comfort in
ogni ambiente di lavoro.
47 Prodotto(i) con 125 variante(i):
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore