CASCO DI SICUREZZA EVO 3-CRICCHETTO ANTISCIVOLO-VENTILATO BIANCO AJF160-000-100

Cappello EVO 3 OneTouch Slip Ratchet Ventilato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

JSP:AJF160-000-100
Rubix:999220201000479
EAN:5038428126038
CASCO DI SICUREZZA EVO 3-CRICCHETTO ANTISCIVOLO-VENTILATO BIANCO AJF160-000-100

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Bloccaggio cuffiaslide
Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASCO DI SICUREZZA EVO 3-CRICCHETTO ANTISCIVOLO-VENTILATO BIANCO AJF160-000-100


Il casco EVO 3 Comfort Plus combina una calotta super resistente per una protezione superiore per tutto il giorno nella più ampia gamma di ambienti, con i vantaggi del comfort del nuovo sistema di bardatura Evolution 3D Adjustment. L'EVO 3 è una vera e propria evoluzione degli storici caschi MK2 e Mk3, lanciati per la prima volta negli anni '70. L'EVO 3 mantiene lo stile caratteristico di JSP, pur incorporando gli sviluppi visti per la prima volta nell'EVO 8. Ricco delle più recenti tecnologie di protezione e di caratteristiche come il sistema di bardatura Evolution 3D Adjustment, il Revolution Wheel Ratchet o l'esclusivo OneTouch Slip Ratchet, che può essere regolato con una sola mano in un unico rapido movimento.

Tipo : Ventilato

Punti di forza

Calotta in HDPE resistente
Nei test l'EVO 3 si è dimostrato molto più resistente di quanto richiesto dalla norma EN397 e molto più resistente di tutti i suoi concorrenti
Comfort supremo
Un sistema di bardatura a culla in terylene a 6 punti offre un comfort ineguagliabile senza compromettere le prestazioni
Fascia sudore Chamlon
Nucleo in cotone egiziano con rivestimento in PU poroso per il massimo assorbimento del sudore. PH neutro, dermatologicamente testato
3D Precision Fitting
Mai prima d'ora è stato possibile ottenere una vestibilità così precisa su un elmetto di sicurezza industriale, utilizzando le esclusive impostazioni di profondità dell'imbracatura a 1-2-3 punti
Regolazione
OneTouch Slip Ratchet
EVOSpec
L'elmetto con visiera integrale assicura che la protezione degli occhi sia a portata di mano quando serve e non vada mai persa, eliminando al contempo la necessità di protezioni oculari aggiuntive. Protegge secondo la norma EN166.1.F
Scanalature universali
nabili a una serie di visiere di sicurezza e protezioni auricolari Surefit
Branding
Area extra large per loghi sulla parte anteriore, laterale e posteriore
Isolamento elettrico (solo non ventilato)
La versione non ventilata soddisfa lo standard EN50365 Classe 0 10KV. Questo standard si applica ai caschi isolati elettricamente utilizzati per lavorare sotto tensione o in prossimità di parti sotto tensione su installazioni non superiori a 1000Vac o 1500Vdc.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Bloccaggio cuffiaslide
Materiale principalepolietilene
Aerazioneventilato
Peso372 g
Materialehdpe
Visiera
9,22 IVA esclusa
/ Unità
11,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore