ELMETTO , UVICATOR, CRICCHETTO, VENTILATO, RIFRANGENTE, FASCIA ANTISUDORE IN PLASTICA, BIANCO, G3000 7100103587
Elmetto 3M™ serie G3000
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:G3NVVIR
Rubix:999220804031986
Produttore:7100103587
EAN:04054596223684

Riepilogo info tecniche
| Colore | bianco |
|---|---|
| Bloccaggio cuffia | rack |
| Materiale principale | abs |
Dettagli del prodotto : ELMETTO , UVICATOR, CRICCHETTO, VENTILATO, RIFRANGENTE, FASCIA ANTISUDORE IN PLASTICA, BIANCO, G3000 7100103587
Se desideri un dispositivo di protezione della testa con eccellente ventilazione progettato per gli ambienti difficili, scegli l'elmetto 3M™ modello G3000NUV-R-OR.Il nostro elmetto arancione è dotato di materiale rifrangente Scotchlite™ per un posizionamento accurato in modo da garantire visibilità da tutte le direzioni ai lati e dall'alto. Ha anche un sistema di sospensione con cricchetto, una fascia antisudore in plastica e un design con morbida forma arrotondata che assicura un ottimo campo visivo ed evita che le parti restino impigliate in cavi o rami. I fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area offrono il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore. Il visorino corto assicura una migliore visibilità verso l'alto, mentre il 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto troppo a lungo alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in un ambiente confinato.
L'elmetto 3M™ modello G3000NUV-R-VI è il nostro elmetto verde con fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area, materiale rifrangente Scotchlite™ e fascia antisudore in plastica per un comfort ottimale. È dotato di un sistema di sospensione con cricchetto, un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV).
Punti di forza
Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
Materiale rifrangente Scotchlite™ per visibilità e sicurezza migliori in condizioni di scarsa illuminazione
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
Materiale rifrangente Scotchlite™ per visibilità e sicurezza migliori in condizioni di scarsa illuminazione
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
Applicazioni
Edilizia, agricoltura
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Bloccaggio cuffia | rack |
| Materiale principale | abs |
| Aerazione | ventilato |
| Peso | 6546 g |
| Materiale | calotta abs stabilizzata ai raggi uv; fascia antisudore in plastica (pvc con schiuma); sospensione a cricchetto a 4 punti |
| Visiera | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione