CASCO DA CANTIERE 865153

Elmetto da lavoro SUPER TOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:865153
Rubix:170000000540103
EAN:3660338195402
CASCO DA CANTIERE 865153

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Bloccaggio cuffiapulsanti
Materiale principaleabs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASCO DA CANTIERE 865153


Norme: EN397:2012 + A1:2012 / EN50365:2002

Elmetto da lavoro in ABS-PC
Fascia in poliammide: 3 bande tessili con 8 punti di fissaggio Fascia per il sudore in spugna
Chiusura a scatto: misura regolabile da 53 a 63 cm
2 possibili posizioni intorno alla testa (alto/basso) per un miglior comfort. Isolato elettricamente fino a 1.000 VCA o 1.500 VCC.
APPLICAZIONI
Ferriere special,i Industria pesante, Petrolchimica
PUNTI DI FORZA
Fascia più resistente grazie agli accessori in plastica stampata sulle 3 bande tessili Chiusura a scatto per una facile regolazione
Resistente alle temperature estreme +150 °C/-30 °C
Elmetto speciale per ferriere in ABS-PC

Punti di forza

Resistente alle temperature estreme +150 °C/-
30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Bloccaggio cuffiapulsanti
Materiale principaleabs
Aerazionenon ventilato
Peso350 g
Materialeabs-pc
Visierasì
€ 13,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione