ELMETTO EVO VISTA LENS AMB170-005-F00

Elmetto di sicurezza ventilato EVO® VISTAlens

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

JSP:AMB170-005-F00
Rubix:999240423004755
EAN:5038428361736
ELMETTO EVO VISTA LENS AMB170-005-F00

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Bloccaggio cuffiapulsanti
Materiale principaleabs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELMETTO EVO VISTA LENS AMB170-005-F00


Calotta in ABS con ventilazione laterale e posteriore. Visiera ridotta. Sovraluce regolabile in classe ottica 1. Il cappuccio protegge l'utilizzatore da schegge che potrebbero penetrare tra la maschera e il cranio. Cappuccio regolabile a 6 punti in tessuto. Fascia antisudore in Chamlon™. Circonferenza testa 53-64 cm. Norme EN166 / EN170 / EN397.

Punti di forza

Facile da configurare e sempre a portata di mano.

Applicazioni

Rischio di caduta di oggetti, urti e proiezioni. Protezione degli occhi integrata.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Bloccaggio cuffiapulsanti
Materiale principaleabs
Aerazioneventilato
Peso482 g
Materialeabs
Visiera
39,95 IVA esclusa
/ Unità
48,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore