Riferimenti
Uvex:9772040
Rubix:999220324081435
Produttore:9772040
EAN:4031101510330


Riepilogo info tecniche
| Colore | bianco |
|---|---|
| Bloccaggio cuffia | slide |
| Materiale principale | polietilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELMETTO UVEX PHEOS IES 9772-040 0389772040
Nelle consuete combinazioni di caschi e prodotti per la protezione degli occhi, la posizione degli occhiali dipende sempre direttamente dalla posizione della calotta del casco. In caso di movimento del casco, lo schermo si sposta automaticamente, il che comporta un rischio per gli occhi. IES sta per Integrated Eyewear System: il sistema di fissaggio consente di far scorrere la protezione per gli occhi Uvex pheos all'interno del casco Uvex pheos o di abbassarla sul naso. Questo sistema scorrevole con cerniera impedisce che i movimenti del casco si ripercuotano sulla protezione per gli occhi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 296g + 125g pour la coiffe intérieure IES g |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Bloccaggio cuffia | slide |
| Materiale principale | polietilene |
| Aerazione | ventilato |
| Peso | 400 g |
| 220 mm | |
| 295 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione