ELMETTO EVO VISTASHIELD - BIANCO/GRIGIO - VENTILATO AMD170-005-F00

Casco di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

JSP:AMD170-005-F00
Rubix:999250911003825
EAN:5038428361767
ELMETTO EVO VISTASHIELD - BIANCO/GRIGIO - VENTILATO AMD170-005-F00

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Bloccaggio cuffiaslide
Materiale principalepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ELMETTO EVO VISTASHIELD - BIANCO/GRIGIO - VENTILATO AMD170-005-F00


EVO® VISTA® è un casco di sicurezza di nuova generazione ricco di funzioni, basato sulla collaudata tecnologia di protezione della testa Evolution®. Il casco EVO® Vista shield® incorpora uno schermo facciale integrato di classe ottica 1 completamente retrattile che offre una protezione dagli impatti di classe A anche a temperature estreme. L'occhiale è facile da dispiegare, regolare e mantenere, garantendo una protezione a portata di mano ogni volta che è necessario. La gamma EVO®VISTA® è stata sviluppata per integrarsi perfettamente con un'ampia gamma di DPI sopra il collo. Dotato di imbracatura a cricchetto Revolution® Flex, il casco è progettato per ridurre la pressione e garantire una vestibilità perfetta e un comfort che dura tutto il giorno.

Punti di forza

-Protezione del capo conforme e conforme a: EN 397, EN 50365
La protezione per gli occhi è conforme e conforme a: EN 166, EN 170
Marcatura della lente: 2C-1.2 1AT KN CE
Elmetto di sicurezza ricco di funzioni con schermo facciale integrato di classe 1 ottico A
Protezione degli occhi facile da utilizzare e sempre a portata di mano
La cella di sicurezza impedisce che i detriti di rimbalzo feriscano il cuoio capelluto
Indossare occhiali da vista senza compromessi

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Bloccaggio cuffiaslide
Materiale principalepolipropilene
Aerazioneventilato
Peso521 g
Materialedpi (collo)
Visiera
44,39 IVA esclusa
/ Unità
54,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione