CASCO SICUREZZA EVO3 CRICCHETTO RUOTA BIANCO AJE170-000-100

Casco di sicurezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

JSP:AJE170-000-100
Rubix:999220201000452
EAN:5038428125918
CASCO SICUREZZA EVO3 CRICCHETTO RUOTA BIANCO AJE170-000-100

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Bloccaggio cuffiarack
Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CASCO SICUREZZA EVO3 CRICCHETTO RUOTA BIANCO AJE170-000-100


Il casco EVO®3 Comfort Plus™ combina una calotta super resistente per una protezione superiore per tutto il giorno nella più ampia gamma di ambienti, con i vantaggi del comfort del nuovo sistema di bardatura Evolution® 3D Adjustment™. L'EVO®3 è una vera e propria evoluzione degli affermati caschi MK2® e Mk3®, lanciati per la prima volta negli anni '70. L'EVO®3 mantiene lo stile caratteristico di JSP e incorpora gli sviluppi visti per la prima volta nell'EVO®8. Ricco delle più recenti tecnologie e caratteristiche di protezione, come il sistema di bardatura Evolution® 3D Adjustment™, il cricchetto Revolution® Wheel Ratchet o l'esclusivo cricchetto OneTouch™ Slip Ratchet, che può essere regolato con una sola mano in un unico rapido movimento.

Punti di forza

Calotta in HDPE resistente - Nei test l'EVO®3 si è dimostrato molto più resistente di quanto richiesto dalla norma EN397 e molto più resistente di tutti i suoi concorrenti
Comfort supremo - Un sistema di imbracatura a culla in terilene a 6 punti offre un comfort impareggiabile senza compromettere le prestazioni
Fascia sudore Chamlon™ - Nucleo in cotone egiziano con rivestimento in PU poroso per il massimo assorbimento del sudore. PH neutro, dermatologicamente testato
3D Precision Fitting - Mai prima d'ora è stato possibile ottenere una vestibilità così precisa su un casco di sicurezza industriale, grazie all'esclusiva regolazione della profondità dell'imbracatura in 1-2-3 punti
Regolazione - Revolution® Wheel Ratchet
EVOSpec® - Il casco con visiera integrale assicura che la protezione degli occhi sia a portata di mano quando serve e non vada mai persa, eliminando al contempo la necessità di protezioni oculari aggiuntive. Protegge secondo la norma EN166.1.F EVOSpec® venduta separatamente
Scanalature universali - Consentono di montare saldamente una serie di visiere di sicurezza e protezioni auricolari Surefit™
Branding - Area extra large per i loghi sulla parte anteriore, laterale e posteriore
Isolamento elettrico (solo senza ventilazione) - La versione senza ventilazione soddisfa lo standard EN50365 Classe 0 10KV. Questo standard è applicabile ai caschi isolati elettricamente utilizzati per lavorare sotto tensione o in prossimità di parti sotto tensione su installazioni non superiori a 1000Vac o 1500Vdc.

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Bloccaggio cuffiarack
Materiale principalepolietilene
Aerazionenon ventilato
Materialehdpe
Visiera
12,14 IVA esclusa
/ Unità
14,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione