H700N-BB ELMETTO VENTILATO BARDATURA IN PLASTICA CON CRICCHETTO AZZURRO 7000104210

Elmetto rigido 3M™ Serie H700

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000104210
Rubix:999190300025357
Produttore:7000104210
EAN:4046719816224
H700N-BB ELMETTO VENTILATO BARDATURA IN PLASTICA CON CRICCHETTO AZZURRO 7000104210

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Bloccaggio cuffiarack
Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : H700N-BB ELMETTO VENTILATO BARDATURA IN PLASTICA CON CRICCHETTO AZZURRO 7000104210


Per una protezione della testa comoda, resistente e leggera in grado di resistere a basse temperature, utilizza gli elmetti 3M™ serie H700.

La bardatura temporale ventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno e sono approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).
Gli elmetti protettivi serie 3M™ H700 sono la nostra serie di elmetti leggeri con fasce antisudore in plastica e bardature temporali ventilate per un maggiore comfort. Presentano una visiera corta e una bardatura che può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno.

Punti di forza

Elmetti rigidi protettivi confortevoli, resistenti e leggeri;Visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto;Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato;Bardatura temporale ventilata per un maggior comfort;Omologato per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012)

Applicazioni

Construction, Agriculture

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio456 g
Colorenero
Bloccaggio cuffiarack
Materiale principalepolietilene
Aerazioneventilato
Peso350 g
Materialein plastica
€ 16,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore