ELMETTO DI SICUREZZA DIELETTRICO BLU 886848

CASCO DI SICUREZZA G-TOP ACCESS A COLORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:886848
Rubix:999210127015918
EAN:3660338402340
ELMETTO DI SICUREZZA DIELETTRICO BLU 886848

Riepilogo info tecniche

Coloreblu
Bloccaggio cuffiaslide
Materiale principalepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ELMETTO DI SICUREZZA DIELETTRICO BLU 886848


Norme: EN397:2012 + A1:2012 ; EN50365:2002
Casco di sicurezza in polipropilene resistente ai raggi UV. Guscio in polietilene a bassa densità (LDPE) con 8 punti di fissaggio. Fascia antisudore in spugna. Regolazione manuale: circonferenza della testa da 53 a 63 cm. Isolamento elettrico.
PUNTI DI FORZA
Ancoraggio per cinghie per il mento con 2 o 4 punti. Gusci insonorizzati adattabili G-heart TOP.
CASCO DA CANTIERE

Punti di forza

Sicurezza garantita a un prezzo migliore.

Applicazioni

Casco di protezione convenzionale multiuso, oggetti in caduta, urti e sporgenze. Edilizia, opere pubbliche, industria, automobili, aeronautica...

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu
Bloccaggio cuffiaslide
Materiale principalepolipropilene
Aerazionenon ventilato
Materialepolipropilene
Visierano
6,66 IVA esclusa
/ Unità
8,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore