X5514NVE-CE SECUREFIT ELMETTO X5514NVE-CE, NON VENTILATO, HI-VIZ 7100175606

Elmetto 3M™ SecureFit™ Serie X5500

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:X5514NVE
Rubix:999210118008363
Produttore:7100175606
EAN:04054596593794
X5514NVE-CE SECUREFIT ELMETTO X5514NVE-CE, NON VENTILATO, HI-VIZ 7100175606

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Bloccaggio cuffiapulsanti
Materiale principaleabs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : X5514NVE-CE SECUREFIT ELMETTO X5514NVE-CE, NON VENTILATO, HI-VIZ 7100175606


Per una protezione della testa sicura e confortevole, affidati all'elmetto 3M™ SecureFit™, serie X5500. Questa serie è progettata per un uso industriale generale e per soddisfare i requisiti di sicurezza quotidiani.

Ispirati ai moderni elmetti da arrampicata, i nostri elmetti offrono protezione contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti. Sono dotati di posizionamento con regolazioni dell'altezza, della parte anteriore e posteriore e sulla testa, inoltre il sistema di sospensione a 4 punti, facile da girare, consente di stringere delicatamente la fascia, in base alle esigenze.

La sospensione include l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion che oltre a offrire una calzata sicura contribuisce al miglioramento del comfort, grazie alla riduzione fino al 20% della pressione sulla fronte rispetto alle sospensioni a elmetto convenzionali 3M. Il design senza bordo offre una visione chiara verso l'alto per poter essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare rischi.

Gli elmetti della serie X5500 includono i sensori brevettati 3M™ UVicator™ che cambiano da rosso a bianco se esposti a livelli dannosi di raggi ultravioletti (UV). Poiché i raggi UV possono rendere fragile il guscio dell'elmetto e comprometterne la capacità di protezione, il cambiamento di colore del sensore indica che è giunto il momento di sostituire l'elmetto.

Le clip e le fessure accessorie sono progettate per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M ed è possibile aggiungere un sottogola opzionale.

Questi elmetti sono disponibili in una vasta gamma di colori con alternativa ventilata e non.

Soddisfa lo standard EN 397 per uso industriale generale.
L'elmetto 3M™ SecureFit™, serie X5500, offre una protezione per la testa sicura, confortevole e regolabile per i lavoratori in un'ampia gamma di applicazioni. I nostri caschi sono dotati di posizionamento regolabile e di sistemi di sospensione a 4 punti facili da girare, dotati dell'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Gli elmetti della serie X5500 sono dotati di sensori 3M™ UVicator™ che indicano i livelli dannosi dei raggi ultravioletti (UV). Sono conformi allo standard EN397 per uso industriale generale e sono disponibili in una vasta gamma di colori, con o senza prese d'aria.

Punti di forza

Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale generale;Il sistema di sospensione a cricchetto integra l'esclusiva tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione di 3M™;La sospensione a cricchetto a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale;Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design a visiera corta, offre una visione chiara verso l'alto;Le clip e le slot per accessori sono compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M;Compatibile con cinturino sottomento con fibbia in plastica;Indicatore UV brevettato che consente a chi lo indossa di sapere quando sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV;Certificato secondo lo standard EN 397 per uso industriale generale;Approvato per la deformazione laterale e gli schizzi di metallo fuso;Disponibile in una vasta gamma di colori, con alternativa ventilata e non

Applicazioni

Per l'uso nel settore edile, forestale, petrolifero, dei servizi pubblici e dell'industria in generale;Per l'uso nel settore edile, forestale, petrolifero, dei servizi pubblici e dell'industria in generale

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Bloccaggio cuffiapulsanti
Materiale principaleabs
Aerazionenon ventilato
Peso351 g
€ 58,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore