H700N-GU ELMETTO VENTILATO BARDATURA IN PLASTICA CON CRICCHETTO GIALLO 7000104209
Elmetto rigido 3M™ Serie H700
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000104209
Rubix:999190300024296
Produttore:7000104209





Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Bloccaggio cuffia | rack |
| Materiale principale | polietilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : H700N-GU ELMETTO VENTILATO BARDATURA IN PLASTICA CON CRICCHETTO GIALLO 7000104209
Per una protezione della testa comoda, resistente e leggera in grado di resistere a basse temperature, utilizza gli elmetti 3M™ serie H700.
La bardatura temporale ventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno e sono approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).
La bardatura temporale ventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno e sono approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).
Gli elmetti protettivi serie 3M™ H700 sono la nostra serie di elmetti leggeri con fasce antisudore in plastica e bardature temporali ventilate per un maggiore comfort. Presentano una visiera corta e una bardatura che può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno.
Punti di forza
Elmetti rigidi protettivi confortevoli, resistenti e leggeri;Visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto;Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato;Bardatura temporale ventilata per un maggior comfort;Omologato per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012)
Applicazioni
Construction, Agriculture
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Bloccaggio cuffia | rack |
| Materiale principale | polietilene |
| Aerazione | ventilato |
| Peso | 7528 g |
| Materiale | hdpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore