ELMETTO DI SICUREZZA G-TOP GIALLO 844878

Casco da costruzione G-TOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:844878
Rubix:170000000534362
EAN:3660338073601
ELMETTO DI SICUREZZA G-TOP GIALLO 844878

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Bloccaggio cuffiarack
Materiale principalepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ELMETTO DI SICUREZZA G-TOP GIALLO 844878


Norma: EN397:2012 + A1:2012 EN50365:2002

Casco da cantiere in polipropilene ad alta resistenza trattato anti UV. Cuffia di poliammide: 3 fasce di tessuto con 8 punti di fissaggio. Bloccaggio a cremagliera. Bazzana di spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm. Isolamento elettrico. Peso: 351 g.
APPLICAZIONI
Casco di protezione classico per tutti gli usi, caduta di oggetti, urti e sporgenze. Edilizia, lavori pubblici, industria, settore automobilistico, aeronautica
PUNTI DI FORZA
Bloccaggio cremagliera con molletta ergonomica. Peso: 351 g.
Copriorecchie antirumore G-HEART TOP adattabili (vedere pagina 742)

Punti di forza

Ciclo di vita dei caschi: 5 anni dalla data di fabbricazione, 3 anni di utilizzo

Applicazioni


• All purpose conventional protection safety helmet against falling objects, shocks and projections.Building, public works, industry, automotive, aeronautics.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Bloccaggio cuffiarack
Materiale principalepolipropilene
Aerazionenon ventilato
Peso351 g
Materialepolipropilene
Visiera
9,74 IVA esclusa
/ Unità
11,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore