CASCO DI SICUREZZA EVO 2-CRICCHETTO ANTISCIVOLO-VENTILATO ROSSO AJF030-000-600

Elmetto da cantiere EVO2, scivolo ventilato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

JSP:AJF030-000-600
Rubix:999220201000476
EAN:5038428126014
CASCO DI SICUREZZA EVO 2-CRICCHETTO ANTISCIVOLO-VENTILATO ROSSO AJF030-000-600

Riepilogo info tecniche

Colorerosso
Bloccaggio cuffiaslide
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CASCO DI SICUREZZA EVO 2-CRICCHETTO ANTISCIVOLO-VENTILATO ROSSO AJF030-000-600


Cappello rigido da costruzione con visiera standard, cerniera ultra-facile one-touch, bardatura regolabile in altezza e regolabile, ventilata. Fessure universali. Calotta in PE ad alta densità, fodera in chamlon antisudore e copricapo. Peso: 375 g. Colori: bianco, blu, giallo, arancione, rosso, verde. Norme EN397 e EN50365.

Tipo : Ventilato

Informazioni tecniche


Attributi
Colorerosso
Bloccaggio cuffiaslide
Materiale principalepelle
Aerazioneventilato
Peso375 g
Materialepehd
Visiera
Paese d'origineGB
7,18 IVA esclusa
/ Unità
8,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Materiale principale