H700N-VI ELMETTO VENTILATO BARDATURA IN PLASTICA CON CRICCHETTO BIANCO 7000104208

Elmetto rigido 3M™ Serie H700

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:H700NVI
Rubix:999190300023801
Produttore:7000104208
EAN:4046719816170
H700N-VI ELMETTO VENTILATO BARDATURA IN PLASTICA CON CRICCHETTO BIANCO 7000104208
Riepilogo info tecniche
Colorebianco
Bloccaggio cuffiarack
Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : H700N-VI ELMETTO VENTILATO BARDATURA IN PLASTICA CON CRICCHETTO BIANCO 7000104208


Per una protezione della testa comoda, resistente e leggera in grado di resistere a basse temperature, utilizza gli elmetti 3M™ serie H700.

La bardatura temporale ventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno e sono approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).

Punti di forza

Elmetti rigidi protettivi confortevoli, resistenti e leggeri;Visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto;Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato;Bardatura temporale ventilata per un maggior comfort;Omologato per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012)

Applicazioni

Construction, Agriculture

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Bloccaggio cuffiarack
Materiale principalepolietilene
Aerazioneventilato
Peso375 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,35 IVA esclusa
/ Unità
19,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

selezionare le varianti (5)