ELMETTO UVEX PHEOS B WR 9772-030 0389772030
Pezzo di collegamento M10X1/M10X1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9772030
Rubix:999220324081431
Produttore:9772030
EAN:4031101510255


Riepilogo info tecniche
| Colore | bianco |
|---|---|
| Bloccaggio cuffia | rack |
| Materiale principale | polietilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELMETTO UVEX PHEOS B WR 9772-030 0389772030
PEZZI DI COLLEGAMENTO M10X1/M10X1
Sistema Climazone 3 zone di ventilazione regolabili posizionate nel senso di marcia
Punti di forza
Regolazione precisa a cremagliera. Tre prese d'aria variabili per una traspirazione ottimale. Soddisfa i requisiti per le temperature molto basse (-30°C) e gli schizzi di metallo fuso (MM). Versione PHEOS B-S-WR: la visiera corta offre una visione libera verso l'alto.
Applicazioni
Edilizia / Industria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 296g + 98g pour la coiffe intérieure g |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Bloccaggio cuffia | rack |
| Materiale principale | polietilene |
| Aerazione | ventilato |
| Peso | 430 g |
| Materiale | hdpe |
| Visiera | sì |
| 220 mm | |
| 300 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione