G3000DUV-GP ELMETTO VENTILATO BARDATURA PELLE VERDE CON UVICATOR 7000108296
Elmetto 3M™ serie G3000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000108296
Rubix:999190300024689
Produttore:7000108296
EAN:4046719272624

Riepilogo info tecniche
| Colore | verde |
|---|---|
| Bloccaggio cuffia | pulsanti |
| Materiale principale | abs |
Documenti
Dettagli del prodotto : G3000DUV-GP ELMETTO VENTILATO BARDATURA PELLE VERDE CON UVICATOR 7000108296
Se desideri un dispositivo di protezione della testa progettato per gli ambienti difficili, scegli l'elmetto 3M™ serie G3000. Gli elmetti soddisfano i requisiti EN397:212+A1:2012 con la bardatura ruotata di 180° (al contrario)
Il nostro elmetto è disponibile con sistema di sospensione con cricchetto o blocco su perno e fascia antisudore in plastica o pelle. Il design con morbida forma arrotondata offre un ottimo campo visivo ed evita che le parti restino impigliate in cavi o rami. È disponibile con o senza fori di ventilazione, distribuiti su un'ampia area per offrire il massimo flusso d'aria possibile, per un maggiore comfort dell'utilizzatore.
La visiera corta assicura una migliore visibilità verso l'alto, mentre il 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto troppo a lungo alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in un ambiente confinato. Gli elmetti soddisfano i requisiti della normativa EN 397:212+A1:2012 con l'imbracatura ruotata di 180° (al contrario) e le versioni isolate elettricamente soddisfano i requisiti della normativa EN 50365:2002 per l'uso su installazioni a bassa tensione
Il nostro elmetto è disponibile con sistema di sospensione con cricchetto o blocco su perno e fascia antisudore in plastica o pelle. Il design con morbida forma arrotondata offre un ottimo campo visivo ed evita che le parti restino impigliate in cavi o rami. È disponibile con o senza fori di ventilazione, distribuiti su un'ampia area per offrire il massimo flusso d'aria possibile, per un maggiore comfort dell'utilizzatore.
La visiera corta assicura una migliore visibilità verso l'alto, mentre il 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto troppo a lungo alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in un ambiente confinato. Gli elmetti soddisfano i requisiti della normativa EN 397:212+A1:2012 con l'imbracatura ruotata di 180° (al contrario) e le versioni isolate elettricamente soddisfano i requisiti della normativa EN 50365:2002 per l'uso su installazioni a bassa tensione
L'elmetto rigido 3M™ serie G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con gli operatori industriali e forestali. È stato concepito per l'uso in ambienti difficili con esigenze elevate di protezione efficace, ventilazione eccellente e il massimo campo visivo. Il design sottile significa che gli oggetti che cadono scivolano via facilmente e non smuovono il casco dalla sua posizione. Il design arrotondato privo di componenti appuntiti o sporgenti, l'imbottitura estremamente comoda e la possibilità di regolare semplicemente le cinghie per il collo rendono il G3000 unico.
Punti di forza
Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo;3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo;Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami;I fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area offrono il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore;Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato Visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto;Visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto;Possibilità di personalizzazione con la stampa di marchio e logo.;Opzioni di fascia antisudore sostituibile in materiale plastico o pelle.;Disponibile come accessorio il supporto per lampada da miniera.;Approvato per l'utilizzo a -30 °C;Disponibili in 8 colori standard (bianco, giallo, blu, rosso, verde, arancione, nero, verde ad alta visibilità)
Applicazioni
Edilizia, agricoltura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 316 g |
|---|---|
| Colore | verde |
| Bloccaggio cuffia | pulsanti |
| Materiale principale | abs |
| Aerazione | ventilato |
| Peso | 419,3 g |
| Materiale | abs |
| Visiera | sì |
| Paese d'origine | PL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione