ELMETTO UVEX AIRWING B-WR 9762-130 0389762130
Casco di sicurezza Airwing WR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9762130
Rubix:999220324081390
EAN:4031101312323


Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Bloccaggio cuffia | slide |
| Materiale principale | poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELMETTO UVEX AIRWING B-WR 9762-130 0389762130
Il casco di sicurezza Airwing B-WR è realizzato in polietilene. L'interno è dotato di una regolazione rotativa. Aperture di ventilazione regolabili e bloccabili nella parte anteriore e posteriore. Fodera in tessuto a 6 punti. Fascia antisudore facilmente sostituibile. Sistemi di adattamento per visiere e cuffie Uvex. Peso: 296 grammi. Interno regolabile: Da 52 a 61 cm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Bloccaggio cuffia | slide |
| Materiale principale | poliestere |
| Aerazione | ventilato |
| Peso | 440 g |
| Materiale | polietilene ad alta densità |
| 220 mm | |
| 290 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione