Riferimenti
Uvex:9762020
Rubix:999220324081385
EAN:4031101285863


Riepilogo info tecniche
| Colore | bianco |
|---|---|
| Bloccaggio cuffia | slide |
| Materiale principale | polietilene |
Dettagli del prodotto : ELMETTO UVEX AIRWING B 9762-020 0389762020
Casco con sistema di ventilazione variabile (apertura anteriore e posteriore) e regolazione a scorrimento. Certificazione EN 397 e requisiti aggiuntivi: -30°C = resistenza a temperature molto basse.
Apertura frontale e dorsale
Punti di forza
Ampia superficie di ventilazione sulla parte anteriore o posteriore dei caschi, che può essere regolata/chiusa individualmente per adattare il livello di ventilazione alle condizioni climatiche. Nuovo design con spoiler "aerodinamici" ed eccellente distribuzione delle masse. Protezione del collo e grondaia periferica integrale. Cappuccio di sospensione a 6 punti in tessuto. Possibilità di fissare accessori di serie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Bloccaggio cuffia | slide |
| Materiale principale | polietilene |
| Aerazione | ventilato |
| Peso | 350 g |
| Materiale | pe |
| Visiera | no |
| 220 mm | |
| 290 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione