004280202-ASTUCCIO VUOTO PER 428-429/C14 /SPV 428/SPV
Cassetta vuota per 428/C14 - 429/C14
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:428/SPV
Rubix:160000000002553
Produttore:004280202
EAN:8014230628455

Documenti
Dettagli del prodotto : 004280202-ASTUCCIO VUOTO PER 428-429/C14 /SPV 428/SPV
Cassetta vuota per 428/C14 - 429/C14
Punti di forza
Cassetta vuota per 428/C14 - 429/C14
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 185x140x56 mm |
|---|---|
| Peso | 388 g |
| Numero di scomparti | 14 |
| Lunghezza | 56 mm |
| Altezza | 140 mm |
| Larghezza | 185 mm |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,85 IVA inclusa
- Esaurito
