U00070004 007 SV ZAINO PORTAUTENSILI
Zaino professionale portautensili (vuoto)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:007 SV
Rubix:160000000338747
Produttore:U00070004
EAN:8010239297210
Documenti
Dettagli del prodotto : U00070004 007 SV ZAINO PORTAUTENSILI
Tessuto ad altissima resistenza - Cinturino pettorale regolabile - Cinghie in vita imbottite per distribuire uniformemente il peso - Base rigida resistente all’acqua - Vano interno portautensili - Tasche laterali e frontali - Portadocumenti interno - Tasca posteriore interna porta Notebook fino a 15,6" - Portata massima: 12 Kg
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x40x50 mm |
|---|---|
| Peso | 3052 g |
| Lunghezza | 355 mm |
| Altezza | 225 mm |
| Larghezza | 460 mm |
| Materiale | tessuto ad altissima resistenza (poliesteri 1200d&600d) |
| Capacità di carico | 12 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

