FOAM INLAYS 12 COMBINATION SPANNERS EMPTY TYPE A 360 X 410 X 30MM 890333

INTARSI IN SCHIUMA 12 CHIAVI COMBINATE VUOTE TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890333
Rubix:999220106000688
EAN:3660338428814
FOAM INLAYS 12 COMBINATION SPANNERS EMPTY TYPE A 360 X 410 X 30MM 890333

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS 12 COMBINATION SPANNERS EMPTY TYPE A 360 X 410 X 30MM 890333


Adatto all'uso con il mobile a rulli Prodotto: rif. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 e 828243

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di scomparti12
Lunghezza410 mm
Altezza30 mm
Larghezza360 mm
Materialeschiuma di polietilene
35,54 IVA esclusa
/ Unità
43,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione