U05190832 519 SK692V _L MOD. TERMOFORMATO VUOTO
VASCHETTA PORTAMINUTERIA (4 SCOMPARTI)PROMO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:519 SK692V
Rubix:999180200014574
Produttore:U05190832
EAN:8001150019197

Dettagli del prodotto : U05190832 519 SK692V _L MOD. TERMOFORMATO VUOTO
Vaschetta portaminuteria USAG 519 SK692V con 4 scomparti per organizzare minuteria e piccoli componenti. Dimensioni modulo: 415×188×45 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di scomparti | 4 |
|---|---|
| Lunghezza | 415 mm |
| Altezza | 188 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
