004260030-FRESE 3 TAGLI HSS SERIE 6PZ /SP6 426/SP6
Cassetta vuota per 426/SP6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:426/SP6
Rubix:160000000002498
Produttore:004260030
EAN:8014230097640

Documenti
Dettagli del prodotto : 004260030-FRESE 3 TAGLI HSS SERIE 6PZ /SP6 426/SP6
Cassetta vuota per 426/SP6
Punti di forza
Cassetta vuota per 426/SP6
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 169x137x53 mm |
|---|---|
| Peso | 474 g |
| Numero di scomparti | 6 |
| Lunghezza | 53 mm |
| Altezza | 137 mm |
| Larghezza | 169 mm |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
