FOAM INLAYS COMBINATION RATCHET SPANNERS 12 EMPTY TYPE A 180 X 410 X 30MM 890342

INTARSI IN SCHIUMA CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 12 VUOTA TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890342
Rubix:999220106000694
EAN:3660338428876
FOAM INLAYS COMBINATION RATCHET SPANNERS 12 EMPTY TYPE A 180 X 410 X 30MM 890342

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS COMBINATION RATCHET SPANNERS 12 EMPTY TYPE A 180 X 410 X 30MM 890342


Adatto all'uso con il mobile a rulli Prodotto: rif. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 e 828243

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di scomparti12
Lunghezza410 mm
Altezza30 mm
Larghezza180 mm
Materialeschiuma di polietilene
15,83 IVA esclusa
/ Unità
19,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione