U02980020 298 RV8 SUPPORTO T10 VUOTO
Supporto per chiavi a bussola con impugnatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:298 RV8
Rubix:160000000340955
Produttore:U02980020
EAN:8010239028821

Documenti
Dettagli del prodotto : U02980020 298 RV8 SUPPORTO T10 VUOTO
Lamiera d'acciaio verniciata - Fornito senza viti
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 220 g |
| Numero di scomparti | 8 |
| Lunghezza | 265 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
