VASCHETTE DISTANZIALI 1000G 35

1500 ED-70 Modulo di riempimento K

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:1500 ED-70 K
Rubix:160000000887353
Produttore:1618687
EAN:4010886826157
VASCHETTE DISTANZIALI 1000G 35

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : VASCHETTE DISTANZIALI 1000G 35


Modulo distanziatore vuoto, 475x77x40 mm Per il fissaggio dei moduli 1500 ES nei cassetti con profondità 400 mm del carrello portautensili 2004 e dei banchi da lavoro 1502, 1504, 1505 e 1506 XL ABS resistente agli urti, venatura nera Dimensioni: L 475 x P 77 x H 40 mm

Punti di forza

-Per il bilanciamento e il fissaggio dei moduli utensili n. 1500 ES in cassetti di profondità 400 mm, per i carrelli portautensili n. 2004 e i banchi da lavoro n. 1502, 1504, 1505 e 1506 XL
Realizzato in plastica ABS resistente agli urti, grana nera
Dimensioni: L 475 x P 77 x H 40 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Numero di scomparti1
Lunghezza77 mm
Altezza40 mm
Larghezza475 mm
Materialeabs
Codice doganale39211900
16,88 IVA esclusa
/ Unità
20,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione