088880356-VASCHETTA C38 129X410X45 VP 3SC VP-3SC
Termoformati portaminuterie in materiale plastico per cassettiera C38
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:VP-3SC
Rubix:160000000021161
Produttore:088880356
EAN:8014230407708

Documenti
Dettagli del prodotto : 088880356-VASCHETTA C38 129X410X45 VP 3SC VP-3SC
Termoformati portaminuterie in materiale plastico per cassettiera C38
Punti di forza
Termoformati portaminuterie in materiale plastico per cassettiera C38
Applicazioni
Contenitori e assortimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 415x155x75 mm |
|---|---|
| Peso | 310 g |
| Numero di scomparti | 1 |
| Lunghezza | 75 mm |
| Altezza | 155 mm |
| Larghezza | 415 mm |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
